Klucz rurkowy nasadowy 18X21 mm

Nr art.: 620120 18X21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 18 mm
rozwartość klucza 2 21 mm
norma DIN 896 B
długość całkowita 160 mm
⌀ otworu przetyczek 12,5 mm
materiał stal do ulepszania cieplnego, chromowana
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620120 18X21
EAN / GTIN 4045197438140
Numer producenta 620120 18X21

Opis

Wykonanie:

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego,z otwormi poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B.

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.