Klucz rurkowy nasadowy, rozwartość klucza: 17X19mm

Nr art.: 620120 17X19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 17 mm
rozwartość klucza 2 19 mm
norma DIN 896 B
długość całkowita 160 mm
⌀ otworu przetyczek 12,5 mm
materiał stal do ulepszania cieplnego, chromowana
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620120 17X19
EAN / GTIN 4045197438126
Numer producenta 620120 17X19

Opis

Wykonanie:

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego,z otwormi poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B.

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.