{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 28 mm | |
nasadka 6-kątna (SW) | 22 mm | |
długość całkowita | 75 mm | |
do ⌀ sworzni | 10 mm | |
czworokąt wewnętrzny | 1/2 cal | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do obciągania | |
USP1 | z czworokątem wewnętrznym 1/2 cala i kluczem sześciokątnym |
Numer artykułu | 619600 10 | |
EAN / GTIN | 4045197298638 | |
Numer producenta | 619600 10 |