{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 4 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Pudełko z blachy stalowej - długość | 220 mm | |
Pudełko z blachy stalowej - szerokość | 85 mm | |
Pudełko z blachy stalowej - wysokość | 38 mm | |
z wielkościami | 6 mm - 12 mm | |
Opakowanie | Skrzynka z blachy stalowej | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do obciągania | |
USP1 | z czworokątem wewnętrznym 1/2 cala i kluczem sześciokątnym | |
USP2 | ⌀ 6–12 mm, 4-elem., w pudełku z blachy stalowej |
Numer artykułu | 619610 | |
EAN / GTIN | 4045197298669 | |
Numer producenta | 619610 |