{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Profil Torx® 1 | E14 | |
Profil Torx® 2 | E18 | |
długość klucza L | 185 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 17,8 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 22,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619400 E14XE18 | |
EAN / GTIN | 4018754022366 | |
Numer producenta | 41251418 |