Klucze oczkowe, dwustronne, proste, do śrub Torx® E10XE12

Nr art.: 619400 E10XE12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Profil Torx® 1 E10
    Profil Torx® 2 E12
    długość klucza L 149,5 mm
    maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 13,7 mm
    maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 15,7 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 6,5 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 7,5 mm
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Chromowa stal stopowa.
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 619400 E10XE12
    EAN / GTIN 4018754022359
    Numer producenta 41251012

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo, kształt prosty, płaskie główki i cienkie pierścienie do ciasnych podejść. Uchwyt o profilu dwuteowym.

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklowym.