{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 19 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
długość klucza | 225 mm | |
⌀ pierścienia D1 | 28 mm | |
⌀ pierścienia D2 | 32 mm | |
Wysokość główki h | 9 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
kształt łuku | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 618000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754022090 | |
Numer producenta | 41091922 |