{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 18 mm | |
długość klucza | 200 mm | |
⌀ pierścienia D1 | 25,3 mm | |
⌀ pierścienia D2 | 27,5 mm | |
Wysokość główki h | 8,5 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
kształt łuku | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 618000 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754096770 | |
Numer producenta | 41091618 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |