Klucz płaski do pobijania 70 mm

Nr art.: 613401 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 70 mm
norma DIN 133
długość klucza L 371 mm
grubość główki hmaks. 29,5 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613401 70
EAN / GTIN 4062406097868
Numer producenta 613401 70

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja; kute matrycowo. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy, rozwartość szczęk 15°.

Norma:

DIN 133.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia czarna.