Klucz płaski do pobijania, rozwartość klucza: 46mm

Nr art.: 613401 46
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 46 mm
Norma DIN 133
długość klucza L 250 mm
grubość główki hmaks. 20,5 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613401 46
EAN / GTIN 4062406097813
Numer producenta 613401 46
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja; kute matrycowo. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy, rozwartość szczęk 15°.

Norma:

DIN 133.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia czarna.