{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
długość L | 44,5 mm | |
szerokość główki b | 41 mm | |
grubość główki h | 6,3 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe | kształt szczęk | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 612900 24 | |
EAN / GTIN | 4018754003594 | |
Numer producenta | 02200024 |