Klucze pazurowe kształt szczęk 19 mm

Nr art.: 612900 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
długość L 42,5 mm
szerokość główki b 38 mm
grubość główki h 6,3 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe kształt szczęk
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612900 19
EAN / GTIN 4018754003563
Numer producenta 02200019

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużaczy, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000641350655230657766.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka