{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 70 | |
specyfikacja | 1C70M5V15 | |
⌀ tarcz D | 75 mm | |
grubość tarczy T | 25 mm | |
⌀ otworu H | 12,7 mm | |
do ściernic o wielkości ziarna | 46−252 µm | |
do ściernic o wymiarach | ⌀ ≥ 200; szerokość ≥ 20 mm | |
Rodzaj produktu | Tarcza do obciągacza |
Numer artykułu | 599650 SC70 | |
EAN / GTIN | 9003174810414 | |
Numer producenta | 7035 |