Tarcza do obciągacza AV500 SC120

Nr art.: 599650 SC120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 120
specyfikacja C120J5V15
⌀ tarcz D 75 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 12,7 mm
do ściernic o wielkości ziarna ≤91 µm
do ściernic o wymiarach uniwersalne mm
Rodzaj produktu Tarcza do obciągacza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Numer producenta 473304

Opis

Wykonanie:

węglik krzemu, zielony.

Zastosowanie:

Obciąganie ściernic diamentowych i ściernic z CBN. Następnie ostrzenie osełką, na sucho.

Pasuje do:

Obciągaczy AV500 nr 599600.