Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) SC46

Nr art.: 596400 SC46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania szlifierek stołowych
    Materiały ścierne Karborund (SiC)
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 46
    ziarnistość średni
    specyfikacja Węglik krzemu zielony, stopień twardości H
    ⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 32 mm
    Kształt 1
    ⌀ tarcz D 200 mm
    grubość tarczy T 25 mm
    ⌀ otworu H 51 mm
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Numer producenta 34287490

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości, trwałe ściernice do ostrzałek warsztatowych ze spoiwem ceramicznym. Duża dokładność ruchu obrotowego i w płaszczyźnie, maks. prędkość robocza 40 m/s. Uniwersalne zastosowanie na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

    Zastosowanie:

    do aluminium i metali nieżelaznych

    Specyfikacja:

    Węglik krzemu zielony, stopień twardości H

    W dostawie:

    Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

    Wskazówka:

    Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.