Asortyment otwornic bimetalowych Power Change Plus 19-83

Nr art.: 589810 19-83
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Change Plus
⌀ otwornic 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
liczba części 9
liczba trzpieni mocujących 1
liczba nawiertaków 2
Rodzaj produktu Otwornice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Numer producenta 2608594190

Opis

Wykonanie:

Asortyment otwornic bimetalowych z systemem Power Change Plus o najpopularniejszych średnicach. Z 6-kątnym uchwytem mocującym i nawiertakami HSS w walizce z tworzywa sztucznego.
Otwornica:Bimetalowa otwornica z HSS charakteryzująca się ekstremalną odpornością i długą trwałością. Uzębienie progresywne zapewnia szybkie cięcie i bardzo dobre wyrzucanie wiórów. System Power Change Plus umożliwia szybką wymianę otwornicy bez użycia narzędzi. Maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów 44 mm.
Uchwyt mocujący: Uchwyt mocujący Power Change Plus umożliwia mocowanie otwornic i nawiertaków bez użycia narzędzi.
Nawiertaki do nakiełków: Nawiertaki do nakiełków HSS-Co do stali węglowej i stali INOX. Mocowanie w uchwycie mocującym bez użycia narzędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka