{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał brzeszczotów | HCS | |
podziałka zębów | 5,0 mm | |
długość listków | 240 mm | |
Nazwa | 1531L | |
przydatność | _1531L | |
zoptymalizowane dla materiału | Drewno | |
grubość materiału (świeże drewno) | < 190 mm | |
rodzaj skrawania | cięcie proste szybkie (zgrubne) | |
liczba brzeszczotów | 5 | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej |
Numer artykułu | 588710 1531L | |
EAN / GTIN | 3165140016056 | |
Numer producenta | 2608650676 |