{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał brzeszczotów | HM | |
podziałka zębów | 3,2 − 4,3 mm | |
długość listków | 225 mm | |
Nazwa | 1156XHM | |
przydatność | _1156XHM | |
zoptymalizowane dla materiału | Drewno z metalem | |
grubość blatu (drewno z częściami metalowymi) | < 175 mm | |
rodzaj skrawania | cięcie proste szybkie (zgrubne) | |
liczba brzeszczotów | 1 | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej |
Numer artykułu | 588710 1156XHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534817 | |
Numer producenta | 2608900391 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1156XHM-E
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
142,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
82,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
140,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba brzeszczotów | 1 | 1 | 1 |
Nazwa | 1156XHM | 956XHM | 1256XHM |
długość listków | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
zoptymalizowane dla materiału | Drewno z metalem | Drewno z metalem | Drewno z metalem |
materiał brzeszczotów | HM | HM | HM |
grubość blatu (drewno z częściami metalowymi) | < 175 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | Brzeszczot piły szablowej | Brzeszczot piły szablowej |