Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 922BF

Nr art.: 588605 922BF
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 8,49 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha perforowana): 3-8
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 100
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 1,8 mm
długość listków 150 mm
Nazwa 922BF
przydatność _922BF
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha perforowana) 3-8 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 100 mm
Maszyna napędowa Piła szablasta
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588605 922BF
EAN / GTIN 4067263119203
Numer producenta 588605 922BF

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.