Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1122BF

Nr art.: 588605 1122BF
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 13,48 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha perforowana): 3-8
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; cięcie równo z powierzchnią

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 1,8 mm
długość listków 225 mm
Nazwa 1122BF
przydatność _1122BF
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha perforowana) 3-8 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 175 mm
Maszyna napędowa Piła szablasta
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; cięcie równo z powierzchnią
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588605 1122BF
EAN / GTIN 4067263119210
Numer producenta 588605 1122BF

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.