{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 350 mm | |
⌀ otworu | 30 mm | |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | |
nadaje się do materiału | drewno | |
Liczba zębów | 84 | |
szerokość skrawania B | 3,5 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 584055 350 | |
EAN / GTIN | 4045197220844 | |
Numer producenta | 584055 350 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, drobne, ⌀ D arkusza: 350mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
560,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 135,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 84 | 84 |
szerokość skrawania B | 3,5 mm | 2,4 mm |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |