• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, drobne 216 mm

Nr art.: 584055 216
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 216 mm
⌀ otworu 30 mm
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa 2/7/42 mm
Liczba zębów 60
szerokość skrawania B 2,8 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Numer producenta 584055 216

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.
z ujemnym kątem natarcia ostrza.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Typ KW do płyt drewnianych, z fornirem szlachetnym lub obustronnie powlekanych tworzywem sztucznym oraz do materiałów o ulepszonej powierzchni i wymagających największej jakości cięcia.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.