Piła tarczowa expert for Steel 305 mm

Nr art.: 583910 305
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

305 mm
⌀ otworu 25,4 mm
Liczba zębów 60
szerokość skrawania B 2,6 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 583910 305
EAN / GTIN 3165140737739
Numer producenta 2608643060

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Do obróbki stali. Specjalne zakotwienie zębów HM w tarczy podstawowej zapobiega ich wyłamywaniu. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski (z fazą), kąt skrawania neutralny.
Do pił poprzecznych i uciosowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.