Piła tarczowa expert for Steel 210 mm

Nr art.: 583910 210
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    210 mm
    ⌀ otworu 30 mm
    Liczba zębów 48
    szerokość skrawania B 2 mm
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 583910 210
    EAN / GTIN 3165140737708
    Numer producenta 2608643057

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

    Zastosowanie:

    Do obróbki stali. Specjalne zakotwienie zębów HM w tarczy podstawowej zapobiega ich wyłamywaniu. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski (z fazą), kąt skrawania neutralny.
    Do ręcznych pił do cięcia metalu na sucho.

    Wskazówka:

    Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.