{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | 80 | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
⌀ talerza D2 | 76 mm | |
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramika | |
ziarnistość | zgrubny | |
wysokość pokrycia | 1,2 mm | |
⌀ powierzchni roboczej | 70 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 z rowkiem mm | |
Długość drutu H1 | 35 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 500 min-1 | |
posuw | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Dostawienie | 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm | |
Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu | 575030 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892720 | |
Numer producenta | 575030 80 |