{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,25 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 8 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Numer producenta | 454358 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotki pędzelkowe, plecione, nierdzewny drut stalowy, falisty, ⌀ szczotki D1×grubość drutu: 22X0,25mm
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie
136,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 8 | 6 |
Długość drutu H1 | 28 mm | 28 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | skręcenie w lewo |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |