{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 6 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574900 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359126295 | |
Numer producenta | 453378 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczotki pędzelkowe, plecione, nierdzewny drut stalowy, falisty 19X0,35 mm
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
127,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
53,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 6 | 6 |
Długość drutu H1 | 28 | 28 |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,35 | 0,35 |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 | 20 000 |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | skręcenie w lewo |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |