{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 23 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
⌀ zwornicy D2 | 22 mm | |
długość zwornicy L2 | 22 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Numer producenta | 453361 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka pędzelkowa drut ze stali INOX, 0,30 mm, Typ: 22X22
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie
36,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
14,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ szczotki D1 | 23 mm | 23 mm |
długość całkowita L | 68 mm | 80 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
⌀ zwornicy D2 | 22 mm | 22 mm |
długość zwornicy L2 | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |