{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ zwornicy D2 | 10 mm | |
długość zwornicy L2 | 20 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574600 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006801 | |
Numer producenta | 451361 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka pędzelkowa drut ze stali INOX, 0,30 mm, Typ: 10X20
na zamówienie
w magazynie
353 sztuk w magazynie
21,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
9,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ szczotki D1 | 12 mm | 12 mm |
długość całkowita L | 60 mm | 67 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
⌀ zwornicy D2 | 10 mm | 10 mm |
długość zwornicy L2 | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |