Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 120  8

Nr art.: 574490 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NOVOFLEX-B
materiał pokrycia węglik krzemu
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 120
⌀ szczotki D1 9 mm
⌀ chwytu Ds 3,6 mm
Długość robocza L3 50 mm
pasują do otworu o ⌀ 7,1 mm - 8 mm
zalecana prędkość obrotowa 350 min-1 - 700 min-1
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574490 8
EAN / GTIN 4013349526748
Numer producenta 9818036309

Opis

Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych kulek z węglika krzemu. długość całkowita 200 mm.

Zastosowanie:

Do łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania. Uzyskuje równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.-1, czas styku 20 – 40 sekund.

Wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.