{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NOVOFLEX-B | |
materiał pokrycia | węglik krzemu | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 11 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,6 mm | |
Długość robocza L3 | 60 mm | |
pasują do otworu o ⌀ | 9,1 mm - 10 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna |
Numer artykułu | 574490 10 | |
EAN / GTIN | 4013349528001 | |
Numer producenta | 9818036311 |