Szczotki do rur, drut nierdzewny 0,12 mm 13 mm

Nr art.: 574487 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ szczotki D1 13 mm
    ⌀ chwytu Ds 3,8 mm
    wysokość pokrycia 0,12 mm
    Długość robocza L3 25 mm
    Rodzaj produktu Szczotka do rur

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 574487 13
    EAN / GTIN 4017359304013
    Numer producenta 56552130

    Opis

    Wykonanie:

    Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
    Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

    Zastosowanie:

    Pełne pokrycie do końca trzpienia, zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.