Szczotki do rur, drut nierdzewny 0,12 mm, ⌀ szczotki D1: 10mm

Nr art.: 574487 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 10 mm
⌀ chwytu Ds 3,8 mm
wysokość pokrycia 0,12 mm
Długość robocza L3 25 mm
Rodzaj produktu Szczotka do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574487 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4017359304006
Kopiuj
Numer producenta 56552100
Kopiuj
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

Zastosowanie:

Pełne pokrycie do końca trzpienia, zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka