Bristle-Brush typ C, zestaw 24 szt., ⌀ chwytu 3 mm 36

Nr art.: 573545 36
Ustaw cenę 24 Sztuka (PLN 9,67 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 36
⌀ szczotki D1 25 mm
szerokość szczotki 1,6 mm - 10 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
oznaczenie producenta RB-ZB
kolor brązowe
maksymalna prędkość obrotowa 35 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Numer producenta 7100138326

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
Trzpień mocujący (⌀ chwytu 3 mm) demontowany. Segmenty można ze sobą łączyć na dowolną szerokość szczotek.
z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

W dostawie:

24 pojedyncze segmenty (szerokość ok. 1,6 mm) z trzpieniem mocującym o ⌀ 3 mm.