{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 120 | |
⌀ szczotki D1 | 25 mm | |
szerokość szczotki | 1,6 mm - 10 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
oznaczenie producenta | RB-ZB | |
kolor | białe | |
maksymalna prędkość obrotowa | 35 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 573545 120 | |
EAN / GTIN | 30048011276138 | |
Numer producenta | 7000000763 |