{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 85 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 573205 80 | |
EAN / GTIN | 4067263906926 | |
Numer producenta | 573205 80 |