{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 573205 60 | |
EAN / GTIN | 4067263906919 | |
Numer producenta | 573205 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Garnkowa szczotka druciana Drut INOX 0,30 mm, ⌀ szczotki D1: 60mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
41,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
27,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,35 mm |
⌀ szczotki D1 | 65 mm | 65 mm |
gwint M | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana |