{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 85 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 573200 80 | |
EAN / GTIN | 4017359005859 | |
Numer producenta | 424367 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Garnkowa szczotka druciana drut ze stali INOX, 0,30 mm, ⌀ szczotki D1: 80mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
139,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
85,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 25 mm | 25 mm |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 85 mm | 85 mm |
gwint M | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana |