{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 178 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 6 mm | |
Długość drutu H1 | 30 mm | |
liczba warkoczy | 56 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Numer producenta | 47520156 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wąskie szczotki tarczowe proste, drut stalowy 0,50 mm 178X22 mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
235,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
77,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 6 | 14 |
Długość drutu H1 | 30 | 38 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
⌀ szczotki D1 | 178 | 178 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 | 12 500 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 22 | 22 |