{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 6 mm | |
Długość drutu H1 | 26 mm | |
liczba warkoczy | 40 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571400 125X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154212 | |
Numer producenta | 47320140 |