{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 24 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie naprzemiennie | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa |
Numer artykułu | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Numer producenta | 472257WZ |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotki stożkowe odsadzone skręcanie naprzemienne, grubość drutu 0,50 mm 115XM14 mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
117,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
97,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
72,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 24 | 24 | 24 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut INOX | drut stalowy |
⌀ szczotki D1 | 115 | 115 | 115 |
gwint M | M14 | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
splot warkoczowy | skręcenie naprzemiennie | skręcenie w lewo | Skręcane naprzemiennie |
Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa | Szczotka stożkowa | Szczotka stożkowa |