{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
gwint M | M14 | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 29 mm | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Numer producenta | 473217WZ |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczotka tarczowa skręcanie naprzemienne, drut stalowy, 0,50 mm 125XM14 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
129,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
63,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
79,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
124,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 20 | 20 | 20 | 20 |
szerokość drutu L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Długość drutu H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy | drut INOX |
gwint M | M14 | M14 | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |