{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
szerokość szczotki | 24 mm | |
⌀ otworu d1 | 20 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 8 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu |
571050 80X22
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017359162842
Kopiuj |
|
Numer producenta |
302532
Kopiuj |
|
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |