{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 120 mm | |
szerokość szczotki | 25 mm | |
⌀ otworu d1 | 30 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Długość drutu H1 | 33 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571050 120X30 | |
EAN / GTIN | 4017359162750 | |
Numer producenta | 303532 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarczowe szczotki druciane drut mosiężny, 0,15 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 120X30mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
321,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
197,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 33 mm | 33 mm |
⌀ szczotki D1 | 120 mm | 120 mm |
szerokość szczotki | 25 mm | 25 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 30 mm | 30 mm |