{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | nasycone karborundem | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
⌀ szczotki D1 | 250 mm | |
szerokość szczotki | 58 mm | |
wysokość pokrycia | 1,1 mm | |
Długość drutu H1 | 50 mm | |
Maszyna napędowa | urządzenie stołowe do usuwania zadziorów | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570520 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359258835 | |
Numer producenta | 377835 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka tarczowa do usuwania zadziorów mikrościerająca, 1,1 mm, ziarno SiC 120 250X60 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 655,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
512,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 50 | 50 |
materiał pokrycia | nasycone karborundem | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 1,1 | 0,35 |
⌀ szczotki D1 | 250 | 250 |
szerokość szczotki | 58 | 58 |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 | 3 600 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |