{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 250 mm | |
szerokość szczotki | 58 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 50 mm | |
Maszyna napędowa | urządzenie stołowe do usuwania zadziorów | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570505 250X60 | |
EAN / GTIN | 4067263906551 | |
Numer producenta | 570505 250X60 |