{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 250 mm | |
szerokość szczotki | 58 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 50 mm | |
Maszyna napędowa | urządzenie stołowe do usuwania zadziorów | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Numer producenta | 377053 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarczowa szczotka do zadziorów drut stalowy, 0,35 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 250X60mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
826,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
508,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ szczotki D1 | 250 mm | 250 mm |
szerokość szczotki | 58 mm | 58 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |