{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 200 mm | |
szerokość szczotki | 16 mm | |
⌀ otworu d1 | 16 mm | |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 80 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 33 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Numer producenta | 360161 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Jednorzędowa szczotka tarczowa drut stalowy, 0,30 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 200X16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
120,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
204 sztuk w magazynie
129,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 33 mm | 33 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut INOX |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 80 mm | 80 mm |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 16 mm | 16 mm |