{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 150 mm | |
szerokość szczotki | 14 mm | |
⌀ otworu d1 | 12 mm | |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 30 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 32 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570300 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359079331 | |
Numer producenta | 340161 |