{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
zoptymalizowane dla materiału | kamień | |
opis kształtu | płaskie | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
korpus | Talerz stalowy | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
zalecana prędkość obrotowa | 10 000 min-1 - 12 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |
Numer artykułu | 569640 125 | |
EAN / GTIN | 9003173483879 | |
Numer producenta | 348387 |